Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 52A SBX

  • ERIKS:23983345
  • Fabrikant:726166024406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,46/ stukexcl. btw

€ 122,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 in
Rollengte
40.5 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi