Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 40 SBX

  • ERIKS:11436913
  • Fabrikant:726166021962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 68,82/ stukexcl. btw

€ 83,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi