Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi MCFR 62A BX

  • ERIKS:13211939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,79/ stukexcl. btw

€ 143,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR..X
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi