Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi MCFR 26 BX

  • ERIKS:11436882
  • Fabrikant:726166018245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 41,96/ stukexcl. btw

€ 50,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR..X
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi