Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi MCFR 22A BX

  • ERIKS:23983276
  • Fabrikant:726166016791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,33/ stukexcl. btw

€ 52,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR..X
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi