Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring SB 22218K C3 W33

  • ERIKS:23987122
  • Fabrikant:726166006655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.388,08/ stukexcl. btw

€ 2.889,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1