Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring SB 22211K W33

  • ERIKS:23987017
  • Fabrikant:726166004156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 981,45/ stukexcl. btw

€ 1.187,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1