Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring SB 22206K W33

  • ERIKS:23986915
  • Fabrikant:726166001834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 634,81/ stukexcl. btw

€ 768,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1