Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22222K C3 W33 YSL

  • ERIKS:23987181
  • Fabrikant:726166116378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.779,63/ stukexcl. btw

€ 4.573,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1