Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22222K C3 W33 SS

  • ERIKS:23987180
  • Fabrikant:726166007997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.347,30/ stukexcl. btw

€ 4.050,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1