Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22222K C1 W33 SS

  • ERIKS:13212182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.893,15/ stukexcl. btw

€ 4.710,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C1
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1