Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22220K W33 S

  • ERIKS:23987163
  • Fabrikant:726166007317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.599,20/ stukexcl. btw

€ 3.145,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1