Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22219K W33 SS

  • ERIKS:23987143
  • Fabrikant:726166006976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.705,19/ stukexcl. btw

€ 3.273,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1