Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22218K W33 YSS

  • ERIKS:23987130
  • Fabrikant:726166096892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.279,90/ stukexcl. btw

€ 2.758,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1