Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22218K C3 W33 SL

  • ERIKS:23987124
  • Fabrikant:726166119089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.174,16/ stukexcl. btw

€ 2.630,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1