Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22217K W33 SS

  • ERIKS:23987109
  • Fabrikant:726166006204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.813,87/ stukexcl. btw

€ 2.194,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1