Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22216K W33 YSS

  • ERIKS:23987093
  • Fabrikant:726166006037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.046,37/ stukexcl. btw

€ 2.476,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1