Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22216K W33 SS

  • ERIKS:23987092
  • Fabrikant:726166005870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.524,98/ stukexcl. btw

€ 1.845,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1