Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22216K C3 W33 SS

  • ERIKS:23987088
  • Fabrikant:726166005900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.554,03/ stukexcl. btw

€ 1.880,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1