Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22215K W33 S

  • ERIKS:23987070
  • Fabrikant:726166005450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.433,13/ stukexcl. btw

€ 1.734,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1