Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22213K W33 TSS VA

  • ERIKS:23987052
  • Fabrikant:726166132897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.659,57/ stukexcl. btw

€ 2.008,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1