Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22213K C3 W33 SS

  • ERIKS:23987048
  • Fabrikant:726166005054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.197,97/ stukexcl. btw

€ 1.449,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1