Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22212K W33 SS

  • ERIKS:13212152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.225,20/ stukexcl. btw

€ 1.482,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1