Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22210K W33 S

  • ERIKS:23986993
  • Fabrikant:726166003685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 799,20/ stukexcl. btw

€ 967,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1