Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Conische boring Met afdichting SB 22208K W33 YSS

  • ERIKS:23986957
  • Fabrikant:726166003081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 757,07/ stukexcl. btw

€ 916,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1