Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22319 W33

  • ERIKS:11482426
  • Fabrikant:726166012076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.346,95/ stukexcl. btw

€ 5.259,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1