Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22315 W33

  • ERIKS:11482407
  • Fabrikant:726166011314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.269,24/ stukexcl. btw

€ 2.745,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1