Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22313 W33

  • ERIKS:11482397
  • Fabrikant:726166010843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.995,67/ stukexcl. btw

€ 2.414,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1