Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22309 W33

  • ERIKS:11482377
  • Fabrikant:726166009557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.254,64/ stukexcl. btw

€ 1.518,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1