Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22308 W33

  • ERIKS:11482373
  • Fabrikant:726166009304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 987,15/ stukexcl. btw

€ 1.194,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1