Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22230 W33

  • ERIKS:11482369
  • Fabrikant:726166009052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13.761,33/ stukexcl. btw

€ 16.651,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1