Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22224 W33

  • ERIKS:11482355
  • Fabrikant:726166008222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.534,96/ stukexcl. btw

€ 5.487,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1