Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22219 W33

  • ERIKS:11482342
  • Fabrikant:726166006853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.052,84/ stukexcl. btw

€ 2.483,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1