Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22213 W33

  • ERIKS:11482320
  • Fabrikant:726166004842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.184,75/ stukexcl. btw

€ 1.433,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1