Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22210 C3 W33

  • ERIKS:24023096
  • Fabrikant:726166003623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 721,03/ stukexcl. btw

€ 872,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1