Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22209 C3 W33

  • ERIKS:23986958
  • Fabrikant:726166003173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 687,52/ stukexcl. btw

€ 831,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1