Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22207 W33

  • ERIKS:11482293
  • Fabrikant:726166002084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 554,97/ stukexcl. btw

€ 671,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1