Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22206 C4 W33

  • ERIKS:23986904
  • Fabrikant:726166001810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 544,87/ stukexcl. btw

€ 659,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1