Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring SB 22204 W33

  • ERIKS:11482281
  • Fabrikant:726166001049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 512,74/ stukexcl. btw

€ 620,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
222
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1