Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22319 W33 SS

  • ERIKS:11482427
  • Fabrikant:726166012106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.943,96/ stukexcl. btw

€ 4.772,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1