Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22318 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987347
  • Fabrikant:726166012045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.949,28/ stukexcl. btw

€ 4.778,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1