Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22318 C3 W33 SS

  • ERIKS:23987346
  • Fabrikant:726166011932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.351,90/ stukexcl. btw

€ 5.265,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1