Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22317 C3 W33 SS

  • ERIKS:23987334
  • Fabrikant:726166011772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.094,20/ stukexcl. btw

€ 3.743,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1