Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22316 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987327
  • Fabrikant:726166011680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.526,76/ stukexcl. btw

€ 4.267,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1