Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22315 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987318
  • Fabrikant:726166124403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.644,73/ stukexcl. btw

€ 4.410,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1