Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22314 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987306
  • Fabrikant:726166099688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.006,41/ stukexcl. btw

€ 3.637,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1