Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22313 W33 S

  • ERIKS:11482398
  • Fabrikant:726166010850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.782,28/ stukexcl. btw

€ 2.156,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1