Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22312 W33 TSS VA

  • ERIKS:11909752
  • Fabrikant:726166101220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.890,16/ stukexcl. btw

€ 3.497,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1