Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22312 C3 W33 S

  • ERIKS:23987281
  • Fabrikant:726166010621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.710,58/ stukexcl. btw

€ 2.069,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1