Eriks
MCGILL

MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting SB 22311 W33 TSS VA

  • ERIKS:23987277
  • Fabrikant:726166098582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.114,95/ stukexcl. btw

€ 2.559,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
1